KITZ(キッツ)
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TMシリーズ
材質(本体)
C3771BE
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水・油・ガス
最高許容圧力(MPa)
2.75(常温の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52629834
TM-20A
20
3/4
¥
18,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
52629843
TM-25A
25
1
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材