KITZ(キッツ)
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
72
材質(キャップ)
SCS14A/SUS316
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ヒンジピン)
SUS316
材質(プラグ)
SUS316
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52629877
UOBM-40A
40
1-1/2
10K
¥
158,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材