KITZ(キッツ)
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)
バルブ種類
ニードルバルブ
寸法L(mm)
46
使用流体
水、油、空気
クラス
20K
最高許容圧力(MPa)
2.8(-29~80℃の水・油・空気)
最高使用温度(℃)
80
寸法D(mm)
23
ハンドル色
黒
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
ポリアセタール
接続形状
テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
耐圧試験圧力(MPa)
4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法Rc(mm)
材質(ボディ)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
クラス
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52629886
BCGV-8A
8
1/4
CAC406C
46
25
20K
2.8(-29~80℃の水・油・空気)
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52629895
BCGV-10A
10
3/8
CAC406C
46
25
20K
2.8(-29~80℃の水・油・空気)
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
52629904
BCGV-15A
15
1/2
CAC406C
46
27.5
20K
2.8(-29~80℃の水・油・空気)
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52629913
BSGVL-8A
8
1/4
C3602
46
53.5
20K
2.8(-29~80℃の水・油・空気)
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52629929
BSGVL-10A
10
3/8
C3602
46
53.5
20K
2.8(-29~80℃の水・油・空気)
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52629938
BSGVL-15A
15
1/2
C3602
46
55
20K
2.8(-29~80℃の水・油・空気)
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材