KITZ(キッツ)
鉛フリーキーパロイ製 汎用品 竪形リフトチャッキ
材質(本体)
CAC911
最高使用圧力(MPa)
1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC911
材質(ジスク)
FKM
材質(スプリング)
C5191W-H
クラス
10K
材質(ジスクホルダ)
CAC911
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52630008
RFN-15A
15
1/2
10K
¥
7,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630017
RFN-20A
20
3/4
10K
¥
9,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630026
RFN-25A
25
1
10K
¥
13,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630035
RFN-32A
32
1-1/4
10K
¥
18,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52630044
RFN-40A
40
1-1/2
10K
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630053
RFN-50A
50
2
10K
¥
40,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材