KITZ(キッツ)
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×平行おねじ)
材質(本体)
C3771BE+Ni-Crめっき
寸法L(mm)
71.5
寸法H(mm)
51(ハンドルアタッチメント装着時:63)
寸法D(mm)
40
材質(ボール)
C3771BE
使用流体
水
ボア径(Φmm)
10
最高許容圧力(MPa)
1.0(0~80℃の冷温水)
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM・NBR
材質(インサート)
ポリアセタール
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE+Ni-Crめっき
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52630139
S28N-3/4X-20A×15A
15/20×15
3/4×1/2
¥
4,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材