曜日別特売

アルミ製バタフライバルブ(給湯用)

アルミ製バタフライバルブ(給湯用) - KITZ(キッツ)
材質(シート)FKM使用流体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263018410BJUF-50A502ADC12
59,700
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263019310BJUF-65A652-1/2アルミ
64,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
5263020910BJUF-80A803アルミ
74,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
5263021810BJUF-100A1004アルミ
94,000
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263022710BJUF-125A1255アルミ
153,000
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263023610BJUF-150A1506アルミ
178,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする