曜日別特売
モノタロウ

養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工

養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工 - モノタロウ養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工 - モノタロウ養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工 - モノタロウ
(11件のレビュー)

表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。
エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。
用途に応じて長さの切断が簡単にできます。

用途移転・引越し時の建物への養生などシート長さ(m)50シート幅(mm)1000材質PE両面コーティング紙加工エンボス加工シート厚さ(mm)約0.5
注意
※水漏れや砂が飛散した状態では滑り易くなりますのでご注意下さい。
※火気近くでのご使用はしないでください。
※本来の用途以外ではご使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52631794-1セット(2巻)
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52631785-1巻
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52631794
2024-07-05
用途: マンションの内装工事
インテリアヤマダ建設業・工事業

商品は、問題ありません。丈夫で使いやすいです。
リサイクルが、できるといいかな。
処分に困るので。

対象商品 : 52631785
2023-02-01
用途: テーブル・床の汚れ防止
ファニチャースタジオ noco製造業

ものづくりワークショップスペースのテーブル・床汚れ防止に使いました。
新聞よりも防水性や多少のふき取りもでき、新聞よりも大きいので作業性が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 52631794
2023-03-30
用途: 搬入作業
大商産業株式会社卸売・小売業

使用上、全く問題ありません。
コスパ最強で助かっています。

対象商品 : 52631794
2021-07-17
用途: 梱包用として
株式会社酒谷工業

安い上に物もしっかりしている。 破れにくく安心感がある

対象商品 : 52631794
2021-04-07
用途: 床の養生に使います
建設業・工事業

リフオーム床の養生に引きます
安くて丈夫で助かっております

対象商品 : 52631785
2021-08-11
用途: 養生

近所のホームセンターで一巻き千円で売っていた。がっかり。モノタロウで購入する時はよくよくリサーチしなければ!

5が参考にしています
対象商品 : 52631785
2021-06-30
用途: フローリングの養生

商品はビニール袋に入っているだけの状態だが、保管中に付いたのかPPバンドのような跡がかなり深く中の方にまで付いていた。
養生用なので多少は問題ないがピタッと平らにならなくて感じが悪い。
材質も少し薄いように感じる。
また、梱包にエアクッションが大量に入っていてゴミが多くて困る。
保管、物流方法等、改善が必要と思います。

4が参考にしています
対象商品 : 52631794
2021-02-03
用途: 養生

1本より2本がお得、とはいえホームセンターに行く時間が取れず、うちに届くので購入したが、安いは。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする