曜日別特売

NTカッター替刃 A型ステンレス刃

NTカッター替刃 A型ステンレス刃 - NTカッターNTカッター替刃 A型ステンレス刃 - NTカッターNTカッター替刃 A型ステンレス刃 - NTカッター
(1件のレビュー)

ステンレスの中でもより硬度が高く、最高級ハイカーボンステンレスを使用。
ステンレスの刃はガラスよりも柔らかく、窓を傷つけにくいのでカーフィルムを貼る際に最適です。

用途ウィンドーフィルム施工、水気のある作業環境など。適合本体STL-ONE刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃先角度(°)58アズワン品番64-8419-58内容量1個(50枚)
注意
※刃物ですのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52631724BA-50SS90.38
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52631724
2024-06-11
用途: フイルム施工等
プロテック関西株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なカッター刃なので、量販店には販売されておらず、配送も早く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする