スリーエム工業
フランジ式フートバルブ レバー無
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続
JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法X(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52632634
10FF-NL-13
140
155
160
40
1-1/2"
シートパッキン:C.R
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52632643
10FF-NL-13
140
155
160
50
2
シートパッキン:C.R
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52632659
10FF-NL-13
158
175
175
65
2-1/2"
シートパッキン:C.R
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52632668
10FF-NL-13
168
195
200
80
3
シートパッキン:C.R
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52632677
10FF-NL-13
232
255
240
100
4
シートパッキン:C.R
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52632686
10FF-NL-13
255
285
260
125
5
シートパッキン:C.R
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52632695
10FF-NL-13
278
335
320
150
6
シートパッキン:C.R
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632704
10FF-NL-13
352
397
350
200
8
シートパッキン:C.R
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632713
10FF-NL-13
436
505
440
250
10
シートパッキン:C.R
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632853
10FF-H-NL-13
140
155
160
40
1-1/2"
シリコン
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52632869
10FF-H-NL-13
140
155
160
50
2
シリコン
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52632878
10FF-H-NL-13
158
175
175
65
2-1/2"
シリコン
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52632887
10FF-H-NL-13
168
195
200
80
3
シリコン
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52632896
10FF-H-NL-13
232
255
240
100
4
シリコン
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52632905
10FF-H-NL-13
255
285
260
125
5
シリコン
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632914
10FF-H-NL-13
278
335
320
150
6
シリコン
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632923
10FF-H-NL-13
352
397
350
200
8
シリコン
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632939
10FF-H-NL-13
436
505
440
250
10
シリコン
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633054
10FF-S-NL-13
140
155
160
40
1-1/2"
FPM
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52633063
10FF-S-NL-13
140
155
160
50
2
FPM
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52633079
10FF-S-NL-13
158
175
175
65
2-1/2"
FPM
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52633088
10FF-S-NL-13
168
195
200
80
3
FPM
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52633097
10FF-S-NL-13
232
255
240
100
4
FPM
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52633106
10FF-S-NL-13
255
285
260
125
5
FPM
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633115
10FF-S-NL-13
278
335
320
150
6
FPM
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633124
10FF-S-NL-13
352
397
350
200
8
FPM
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633133
10FF-S-NL-13
436
505
440
250
10
FPM
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632729
10FF-NL-13
515
634
650
300
12
シートパッキン:C.R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632738
10FF-NL-13
560
660
615
350
14
シートパッキン:C.R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632747
10FF-NL-13
875
675
790
400
16
シートパッキン:C.R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632948
10FF-H-NL-13
515
634
650
300
12
シリコン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633149
10FF-S-NL-13
515
634
650
300
12
FPM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材