フランジ式サイトグラス ノズル式

フランジ式サイトグラス ノズル式 - スリーエム工業フランジ式サイトグラス ノズル式 - スリーエム工業フランジ式サイトグラス ノズル式 - スリーエム工業

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。

材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263363910FGL-4-13A151/2
オープン
57,980
63,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
5263364810FGL-4-13A203/4
オープン
59,980
65,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
5263365710FGL-4-13A251
オープン
81,980
90,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
5263366610FGL-4-13A401-1/2
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
5263367510FGL-4-13A502
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
5263368410FGL-4-13A652-1/2
オープン
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263369310FGL-4-13A803
オープン
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263370910FGL-4-13A1004
オープン
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする