捻込サイトグラス フラッパー式

捻込サイトグラス フラッパー式 - スリーエム工業捻込サイトグラス フラッパー式 - スリーエム工業捻込サイトグラス フラッパー式 - スリーエム工業
(1件のレビュー)

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。

材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263593310SGL-1-13A103/8
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263594910SGL-1-13A151/2
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263595810SGL-1-13A203/4
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
5263596710SGL-1-13A251
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263597610SGL-1-13A321-1/4
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263598510SGL-1-13A401-1/2
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263599410SGL-1-13A502
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52635967
2021-07-15
用途: 客先納品
有限会社ファーストエンジニアリング

他社製品と同等で価格が安かったのでこちらにしました。他社は流量予想曲線がメーカーHPにあるのに、こちらにはないのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする