曜日別特売

捻込サイトグラス 透視式

捻込サイトグラス 透視式 - スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式 - スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式 - スリーエム工業

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。

材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263607310SGL-13A-103/8
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5263608910SGL-13A-151/2
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
5263609810SGL-13A-203/4
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
5263610710SGL-13A-251
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
当日出荷
5263611610SGL-13A-321-1/4
オープン58,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
5263612510SGL-13A-401-1/2
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263613410SGL-13A-502
オープン82,980
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7990715510SGL-13A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)321-1/4
オープン58,900
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする