曜日別特売

捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き

捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き - スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き - スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き - スリーエム工業

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。

材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263614310SGL-C-13A103/8
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263615910SGL-C-13A151/2
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263616810SGL-C-13A203/4
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263617710SGL-C-13A251
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263618610SGL-C-13A321-1/4
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263619510SGL-C-13A401-1/2
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263620410SGL-C-13A502
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする