曜日別特売

捻込サイトグラス ノズル式

捻込サイトグラス ノズル式 - スリーエム工業捻込サイトグラス ノズル式 - スリーエム工業捻込サイトグラス ノズル式 - スリーエム工業

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。

材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263635310SGL-4-13A103/8
オープン
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
5263636910SGL-4-13A151/2
オープン
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
5263637810SGL-4-13A203/4
オープン
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
5263638710SGL-4-13A251
オープン
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
5263639610SGL-4-13A321-1/4
オープン
75,980
83,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
5263640510SGL-4-13A401-1/2
オープン
79,980
87,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
5263641410SGL-4-13A502
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする