曜日別特売

捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付

捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付 - スリーエム工業捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付 - スリーエム工業
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639293GVS-BB-R-14103/8
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639309GVS-BB-R-14151/2
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639318GVS-BB-R-14203/4
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする