スリーエム工業
捻込ゲージバルブ プラグ弁付
材質(本体)
SCS14
最高使用圧力(MPa)
0.5
接続
ねじ込み R
最高使用温度(℃)
常温
材質(Oリング)
EPDM
バルブ種類
ゲージバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52639354
GVS-P-R-14
10
3/8
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639363
GVS-P-R-14
15
1/2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52639379
GVS-P-R-14
20
3/4
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材