スリーエム工業
捻込フートバルブ
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続
Rc
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.1
接続方式
ねじ込み形
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法X(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52639388
SF-13
140
160
160
40
1-1/2"
シートパッキン:C.R
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52639397
SF-13
140
170
160
50
2
シートパッキン:C.R
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52639406
SF-13
158
202
175
65
2-1/2"
シートパッキン:C.R
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52639415
SF-13
168
225
200
80
3
シートパッキン:C.R
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52639424
SF-13
232
280
240
100
4
シートパッキン:C.R
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52639485
SF-H-13
140
160
160
40
1-1/2"
シートパッキン:シリコン
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52639494
SF-H-13
140
170
160
50
2
シートパッキン:シリコン
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52639503
SF-H-13
158
202
175
65
2-1/2"
シートパッキン:シリコン
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52639519
SF-H-13
168
225
200
80
3
シートパッキン:シリコン
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52639528
SF-H-13
232
280
240
100
4
シートパッキン:シリコン
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52639589
SF-S-13
140
160
160
40
1-1/2"
シートパッキン:FPM
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52639598
SF-S-13
140
170
160
50
2
シートパッキン:FPM
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52639607
SF-S-13
158
202
175
65
2-1/2"
シートパッキン:FPM
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52639616
SF-S-13
168
225
200
80
3
シートパッキン:FPM
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52639625
SF-S-13
232
280
240
100
4
シートパッキン:FPM
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材