スリーエム工業
捻込フートバルブ レバー無
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続
Rc
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.1
接続方式
ねじ込み形
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法X(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52639433
SF-NL-13
140
160
160
40
1-1/2"
シートパッキン:C.R
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639449
SF-NL-13
140
170
160
50
2
シートパッキン:C.R
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639458
SF-NL-13
158
202
175
65
2-1/2"
シートパッキン:C.R
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639467
SF-NL-13
168
225
200
80
3
シートパッキン:C.R
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639476
SF-NL-13
232
280
240
100
4
シートパッキン:C.R
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639537
SF-H-NL-13
140
160
160
40
1-1/2"
シートパッキン:シリコン
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52639546
SF-H-NL-13
140
170
160
50
2
シートパッキン:シリコン
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52639555
SF-H-NL-13
158
202
175
65
2-1/2"
シートパッキン:シリコン
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52639564
SF-H-NL-13
168
225
200
80
3
シートパッキン:シリコン
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52639573
SF-H-NL-13
232
280
240
100
4
シートパッキン:シリコン
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52639634
SF-S-NL-13
140
160
160
40
1-1/2"
シートパッキン:FPM
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52639643
SF-S-NL-13
140
170
160
50
2
シートパッキン:FPM
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52639659
SF-S-NL-13
158
202
175
65
2-1/2"
シートパッキン:FPM
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52639668
SF-S-NL-13
168
225
200
80
3
シートパッキン:FPM
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52639677
SF-S-NL-13
232
280
240
100
4
シートパッキン:FPM
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材