愛和産業
オレンジ ハイトップ フロート 3型 片耳・2ツ耳
用途
定置網、海水浴場、係船などに使われています。
仕様
耳位置:片耳・2ツ耳
材質
PE樹脂
色
オレンジ
注意
※簡易的なフロートです。耐圧はありません。使用水深0m
※商品の図は参考図になります。実際の商品とは異なります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
浮力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52642678
AF-6-3
1箱(10個)
2.6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
52642687
AF-7-3
1箱(6個)
4.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
52642696
AF-8-3
1箱(5個)
6.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
52642705
AF-10-3
1箱(3個)
12.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
52642714
AF-12-3
1箱(2個)
21
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください