AF-6-3 オレンジ ハイトップ フロート  3型 片耳・2ツ耳 愛和産業 52642678

オレンジ ハイトップ フロート 3型 片耳・2ツ耳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
浮力(kg)2.6
直径(Φmm)180
穴径(Φmm)16
内容量1箱(10個)注文コード52642678品番AF-6-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途
定置網、海水浴場、係船などに使われています。
浮力(kg)
2.6
仕様
耳位置:片耳・2ツ耳
材質
PE樹脂
型式
AF-6-3
オレンジ
直径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
16
注意
※簡易的なフロートです。耐圧はありません。使用水深0m
※商品の図は参考図になります。実際の商品とは異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする