曜日別特売

キャップ(リップ・排気口・フランジ付)

キャップ(リップ・排気口・フランジ付) - 岩田製作所キャップ(リップ・排気口・フランジ付) - 岩田製作所キャップ(リップ・排気口・フランジ付) - 岩田製作所
寸法L(mm)50
全9種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合ねじ
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52679096GAP10X50B1箱(100個)1622M109.2
14,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
52679105GAP12X50B1箱(100個)1824M1211.2
17,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52679114GAP14X50B1箱(100個)2028M1413.2
19,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
52679123GAP16X50B1箱(50個)2230M1615.2
10,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
52679139GAP18X50B1箱(25個)2434M1817.2
5,710
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
52679148GAP20X50B1箱(25個)2636M2019.2
6,530
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
52679157GAP05X50B1箱(200個)910M54.2
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
52679166GAP06X50B1箱(200個)1212M65.2
20,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
52679175GAP08X50B1箱(200個)1416M87.2
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする