円錐プラグ EPDM

円錐プラグ EPDM - 岩田製作所円錐プラグ EPDM - 岩田製作所
(1件のレビュー)
材質EPDM エチレンプロピレンゴム耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約50~60
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合ねじ
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52692816GKE0437X10001箱(500個)2511.1M106.4
18,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
52692825GKE0472X07481箱(500個)1912M129
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
52692834GKE0500X10001箱(500個)2512.7-7.9
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
52692843GKE0563X10001箱(200個)2514.3M149.5
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
52692859GKE0594X10001箱(200個)2515-10
11,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
52692868GKE0625X08131箱(200個)2015.9M1611.1
11,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
52692877GKE0669X10001箱(200個)2517M1813
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
52692886GKE0748X10001箱(200個)2519M2014
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
52692895GKE0938X10001箱(100個)2523.8-18
9,990
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
52692904GKE1024X10001箱(100個)2526-20
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
52692913GKE0250X07501箱(1000個)196.4M5~M63.2
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
52692929GKE0375X07501箱(1000個)199.5M86.4
25,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52692913
2021-12-03
用途: 装置の孔止め

品物は問題ないですが、箱がペラペラで、きちっととまっていないので、輸送中に中身が1/3くらい出ていました。パッケージの改善して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする