曜日別特売

円錐プラグ EPDM

円錐プラグ EPDM - 岩田製作所円錐プラグ EPDM - 岩田製作所
(1件のレビュー)
材質EPDM エチレンプロピレンゴム耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約50~60内容量1袋(10個)
全11種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合ねじ
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52693979GKE0437X1000-P2511.1M106.4
540
538
592(税込)
当日出荷
52693988GKE0472X0748-P1912-9
610
609
670(税込)
3日以内出荷
52693997GKE0500X1000-P2512.7-7.9
790
789
868(税込)
3日以内出荷
52694006GKE0563X1000-P2514.3M149.5
790
789
868(税込)
翌々日出荷
52694015GKE0594X1000-P2515-10
790
789
868(税込)
5日以内出荷
52694024GKE0625X0813-P2015.9M1611.1
790
789
868(税込)
翌々日出荷
52694033GKE0669X1000-P2517M1813
920
919
1,011(税込)
翌々日出荷
52694049GKE0748X1000-P2519M2014
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
52694058GKE0938X1000-P2523.8-18
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
52694067GKE1024X1000-P2526-20
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
52694076GKE0375X0750-P199.5M86.4
410
409
450(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-23
用途: 車のゴム部品のの修理
製造業

カタログ上にゴム硬度が書かれていたので、旋盤による追加行を行いましたがカタログ上の硬度の範囲ではやわらかめの数値でした カタログにこのような情報が記載されていてとても参考になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする