岩田製作所
円錐プラグ(フランジ付)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合ねじ
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52694304
GKM12-P
1袋(10個)
20
10.8
M12
14.8
6
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
52694313
GKM11.8-P
1袋(10個)
20
11.8
-
15.8
7
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
52694329
GKM14-P
1袋(10個)
25
12.5
M14
16.5
8
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
52694338
GKM14B-P
1袋(10個)
25
12.5
M14
23
8
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
52694347
GKM13.1-P
1袋(10個)
25
13.1
-
17.1
9
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
52694356
GKM16-P
1袋(10個)
25
14.5
M16
18.5
10.5
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
52694365
GKM16B-P
1袋(10個)
25
14.5
M16
31
10.5
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
52694374
GKM20-P
1袋(10個)
25
18
M20
22
13
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
52694383
GKM20B-P
1袋(10個)
25
18
M20
38
13
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
52694399
GKM22-P
1袋(10個)
25
20
M22
24
14
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
52694408
GKM30.5-P
1袋(10個)
25
30.5
-
34.5
24
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
52694417
GKM34.3-P
1個
25
34.3
-
38.3
28
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
52694426
GKM47.1-P
1個
25
47.1
-
51.1
40
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
52694435
GKM53.6-P
1個
25
53.6
-
57.6
47
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
52694444
GKM08-P
1袋(10個)
20
7.3
M8
11.3
4
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
52694453
GKM08B-P
1袋(10個)
20
7.3
M8
17
4
¥
540
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
52694469
GKM10-P
1袋(10個)
20
9.1
M10
13.1
4.5
¥
540
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
52694478
GKM10B-P
1袋(10個)
20
9.1
M10
21
4.5
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください