岩田製作所
円錐プラグ(ツマミ付)
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52694487
GKS10-P
9.1
10
¥
540
¥
538
¥
592
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
52694496
GKS12-P
10.8
10
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
52694505
GKS16-P
14.8
12
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
52694514
GKS20-P
18.5
12
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52694523
GKS08-P
7.4
8
¥
340
¥
338
¥
372
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください