岩田製作所
円錐プラグ(皿ザグリ用)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
適合ねじ
寸法d(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52694803
GGF10-P
19
M10
8.7
16.5
8.9
¥
540
¥
538
¥
592
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52694819
GGF12-P
23
M12
10.4
19.5
8.2
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
52694828
GGF08-P
15
M8
7
13.6
9.5
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください