曜日別特売

セーフティーストッパー

セーフティーストッパー - アトムリビンテックセーフティーストッパー - アトムリビンテックセーフティーストッパー - アトムリビンテックセーフティーストッパー - アトムリビンテック

戸当部をフラットに出来ます。

付属品皿小頭タッピンねじ 4×16 5本内容量1個
注意
※ストライクとパネルの隙間が6mmを超える場合にはL型ストライクを使用します。
※ストライクとスペーサーは別売になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52646659-本体:亜鉛合金、エラストマー、ストライク:SUS304、スペーサー:PP本体:WBメッキ、ストライク:生地ヘアーライン、スペーサー:黒
3,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
52646668-本体:亜鉛合金、エラストマー、ストライク:SUS304、スペーサー:PP本体:クロームメッキ、ストライク:生地ヘアーライン、スペーサー:黒
4,450
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
52646677-本体:亜鉛合金、エラストマー本体:黒塗装(つや消し)、ストライク:生地ヘアーライン、スペーサー:黒
3,950
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする