用途BT-130およびBT-140とセットで使います。付属品(BT-100)皿タッピンねじ 3.5×30 1本、(BT-110)皿タッピンねじ 3.5×30 3本、(BT-120)皿タッピンねじ 3×30 2本セット内容BT-100×2ヶ、BT-110×1ヶ、BT-120×2ヶ材質(BT-100)PA66、POM、SUS304、(BT-110)鋼、POM、(BT-120)プレート:鋼、カバー:PE色(BT-100)黒、(BT-110)鋼部:シルバー塗装、POM部:黒、(BT-120)グレー内容量1セット