曜日別特売

ペットくぐ~る2

ペットくぐ~る2 - アトムリビンテックペットくぐ~る2 - アトムリビンテックペットくぐ~る2 - アトムリビンテックペットくぐ~る2 - アトムリビンテックペットくぐ~る2 - アトムリビンテックペットくぐ~る2 - アトムリビンテックペットくぐ~る2 - アトムリビンテックペットくぐ~る2 - アトムリビンテック
(2件のレビュー)

フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。

用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PPサイズ適合扉厚(mm)28~36内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52646914-アイボリー
13,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
52646923-ブラウン
13,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
52646939-ダークブラウン
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52646948-アンバー
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52646939
2024-06-04
用途: ペットの出入りのため
建設業・工事業

取付簡単です。我が家の猫たちは何度教えても通れなかったため(笑)真ん中の扉は取り外しそのまま出入りしています。

1が参考にしています
対象商品 : 52646923
2021-07-12
用途: 猫の通路
建設業・工事業

14年前の製品との付け替え。同じ製品がありビックリです。
ドアの開口を3mmくらい広げましたが、きれいに収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする