アトムリビンテック
マグネット式下部振止 本体
上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
用途
住宅屋内用(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×40 1本
材質
POM、PA66、ネオジム磁石
対応戸厚(mm)
24以上
内容量
1個
注意
※受けは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52646957
FG-200
茶
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
52646966
FG-200
白
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください