アトムリビンテック
ランサー調整戸車III型
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途
住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
33
材質
車輪:POM、ケース:鋼
車輪
ベアリング入り
仕上
車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レール
CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
内容量
1個
注意
※ねじは添付されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52647018
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください