アトムリビンテック
AFDシステム 上部レール 開口側
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途
FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。
全長(mm)
425
材質
アルミ押出し材
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数
3
ねじ穴間隔(mm)
戸先端部より60、175間隔
内容量
1本
注意
※AFD-1360とセットでお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52647115
AFD-1360 TB
シルバー
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52647124
AFD-1360 TB
アンバー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください