アトムリビンテック
AH-13取手
材質
亜鉛合金
サイズ
80
推奨ねじ
トラス小ねじM4(添付されていません)
有効ねじ深さ(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52647499
AH-13-80
SGメッキ
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52647508
AH-13-80
アイアン塗装
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください