AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 - アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 - アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 - アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 - アトムリビンテック

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。

用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)適合扉質量(kg)30以下適合扉厚(mm)24以上適合レールAFD-1500、AFD-1300ベアリング金属ベアリング材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本内容量1個
注意
※使用温度範囲5℃~40℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647745FCX-2950-K-H-Lホルダー部:茶、跳ね上がり抑制部:グレー
12,700
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52647754FCX-2950-K-H-Lホルダー部:白、跳ね上がり抑制部:グレー
12,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする