下部ガイド

下部ガイド - アトムリビンテック下部ガイド - アトムリビンテック
(3件のレビュー)

戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±3mm)。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。

付属品六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本材質ステンレス鋼、POM仕上生地、白内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647788FG-120
550
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-07
用途: 木製建具の下部に上部レールを使用、建具アオリ止に使用

レールが届いたばかりで、未使用であるがナイロンローラーとのクリアランス0.5   ㎜でガタも少ない模様。

対象商品 : 52647788
2024-05-22
用途: 吊り戸用ガイドに
卸売・小売業

ようやく希望サイズにマッチするものにたどり着きました。

対象商品 : 52647788
2022-08-22
用途: スライドドア作成時の下部ガイド
金融・保険業

径が8mmのため、10mmのアルミチャンネルと組み合わせて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする