アトムリビンテック
HRシステム 上部レール 戸袋側
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途
納まりに合わせて切断して使用します。
材質
アルミ押出し材
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
両端より15、300間隔
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※HR-136TBとセットでお使いください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52648156
HR-136
1800
シルバー
¥
7,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52648165
HR-136
2700
シルバー
¥
10,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52648174
HR-136
3600
シルバー
¥
14,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52648183
HR-136
1800
アンバー
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52648199
HR-136
2700
アンバー
¥
11,250
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52648208
HR-136
3600
アンバー
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。