アトムリビンテック
簡易摩擦式ストッパー
レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。枠の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。
用途
レール端部から60mmに取付けます。
付属品
なべタッピンねじ 3.5×25 1本
材質
POM
色
黒
適合レール
HR-150、HR-130
内容量
1個
注意
※戸の跳ね返りを抑えるものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52648409
HR-332
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください