曜日別特売

OFD4Nシステム 左用上部吊車

OFD4Nシステム 左用上部吊車 - アトムリビンテックOFD4Nシステム 左用上部吊車 - アトムリビンテック

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。

用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下内容量1個
注意
※折戸一組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。戸板は3枚以上連結出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52648533OFD-4N-01L
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする