SWシステム 木口付吊リ車

SWシステム 木口付吊リ車 - アトムリビンテックSWシステム 木口付吊リ車 - アトムリビンテックSWシステム 木口付吊リ車 - アトムリビンテックSWシステム 木口付吊リ車 - アトムリビンテック

パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。

付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質POM、亜鉛合金、PPねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本ベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52648935SW-950DG色
7,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
52648944SW-950ホワイト
7,500
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする