曜日別特売

一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ

一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)

本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。
本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!

用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ内容量1台
注意
ポジティブリスト非対応品となります。
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
ハンドル形状
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ハンドル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52649976541T-L502レバー式
154,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52649985541T-L652-1/2レバー式
180,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52649994541T-L803レバー式
208,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650003541T-L1004レバー式
244,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650019541T-L1255レバー式
300,400
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650028541T-L1506レバー式
367,400
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650037541T-G502ギア式
171,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650046541T-G652-1/2ギア式
196,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650055541T-G803ギア式
222,400
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650064541T-G1004ギア式
259,800
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650073541T-G1255ギア式
317,200
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650089541T-G1506ギア式
402,100
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650098541T-G2008ギア式
525,400
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650107541T-G25010ギア式
702,900
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650116541T-G30012ギア式
1,029,300
779,800
857,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする