曜日別特売

一般工業用 ピンチバルブ

一般工業用 ピンチバルブ - OKM(オーケーエム)一般工業用 ピンチバルブ - OKM(オーケーエム)一般工業用 ピンチバルブ - OKM(オーケーエム)

バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。
エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。
ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。
固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。
ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。

用途一般工業使用温度範囲(℃)0~80適合フランジJIS 10K作動方式空気加圧方式主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー材質(弁箱)FC250内容量1台
注意
※負圧流体では、使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52650308704901251604182763M1625
170,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
526503177041051401604204075M1640
219,900
159,800
175,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
526503267041201551704205090M1650
244,200
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5265033570414017518542265109M1665
357,900
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5265034470415018523082280121M1680
472,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5265035370417521028582498147M16100
592,500
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650369703210280350824125185M20125
1,221,300
769,800
846,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650378703240330420826150215M20150
2,230,900
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
526503877032904005551226200265M20200
2,562,000
1,798,000
1,977,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする