曜日別特売

建築設備用 汎用 バタフライバルブ

建築設備用 汎用 バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)建築設備用 汎用 バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)建築設備用 汎用 バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)建築設備用 汎用 バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)建築設備用 汎用 バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)建築設備用 汎用 バタフライバルブ - OKM(オーケーエム)

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ

用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ内容量1台
全32種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
材質(シート)
材質(弁体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52650877612X-G1004FCD450NBRSCS14
79,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52650886612X-G1255FCD450NBRSCS14
99,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650895612X-G1506FCD450NBRSCS14
111,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650904612X-G2008FCD450NBRSCS14
161,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650913612X-G25010FCD450NBRSCS14
240,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650929612X-G30012FCD450NBRSCS14
308,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650974612X-G1004FCD450EPDMSCS14
84,700
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52650983612X-G1255FCD450EPDMSCS14
106,700
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650999612X-G1506FCD450EPDMSCS14
119,900
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651008612X-G2008FCD450EPDMSCS14
177,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651017612X-G25010FCD450EPDMSCS14
264,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651026612X-G30012FCD450EPDMSCS14
338,800
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651035615X-G35014FCD250NBRSCS13
552,100
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651044615X-G40016FCD250NBRSCS13
677,800
389,800
428,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651053615X-G45018FCD250NBRSCS13
844,800
489,800
538,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651069615X-G50020FCD250NBRSCS13
1,054,100
599,800
659,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651078615X-G55022FCD250NBRSCS13
1,431,400
799,800
879,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651087615X-G60024FCD250NBRSCS13
1,719,400
999,800
1,099,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651096615X-G35014FCD250EPDMSCS13
552,100
359,800
395,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651105615X-G40016FCD250EPDMSCS13
677,800
439,800
483,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651114615X-G45018FCD250EPDMSCS13
844,800
539,800
593,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651123615X-G50020FCD250EPDMSCS13
1,054,100
679,800
747,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651139615X-G55022FCD250EPDMSCS13
1,431,400
899,800
989,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651148615X-G60024FCD250EPDMSCS13
1,719,400
1,098,000
1,207,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52650834612X-G401-1/2FCD450NBRSCS14
51,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52650843612X-G502FCD450NBRSCS14
51,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
52650859612X-G652-1/2FCD450NBRSCS14
57,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
52650868612X-G803FCD450NBRSCS14
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
52650938612X-G401-1/2FCD450EPDMSCS14
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52650947612X-G502FCD450EPDMSCS14
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
52650956612X-G652-1/2FCD450EPDMSCS14
60,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
52650965612X-G803FCD450EPDMSCS14
67,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする