曜日別特売

消防防災設備用認定品 チェッキバルブ

消防防災設備用認定品 チェッキバルブ - OKM(オーケーエム)消防防災設備用認定品 チェッキバルブ - OKM(オーケーエム)消防防災設備用認定品 チェッキバルブ - OKM(オーケーエム)消防防災設備用認定品 チェッキバルブ - OKM(オーケーエム)

軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ

用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
適合フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52651358110Z652-1/21.4JIS10K
53,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52651367110Z8031.4JIS10K
61,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52651376110Z10041.4JIS10K
74,600
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52651385110Z12551.4JIS10K
98,200
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651394110Z15061.4JIS10K
122,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651403120Z5022.8JIS16K、20K
70,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52651419120Z652-1/22.8JIS16K、20K
74,600
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52651428120Z8032.8JIS16K、20K
91,600
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52651437120Z10042.8JIS16K、20K
114,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52651446120Z12552.8JIS16K、20K
160,600
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651455120Z15062.8JIS16K、20K
209,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52651349110Z5021.4JIS10K
49,200
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする