「電池不要!」の次世代高輝度ソーラライト!ソーラー充電式なのに600ルーメンの明るさ!超軽量ランタン!
・電池が要らないソーラー充電式ライト!太陽光で充電するので、環境にやさしく、電池交換の煩わしさがありません。災害時や緊急時にも役立ちます。
また、放電しにくいので一度充電しておけば1年後でも点灯するので、防災グッズとして常備することが可能です。
・軽量なので持ち運びも楽々!
・全天候型なので、雨や湿気にも強い!
・Android用USBケーブル(付属)またはiPhone用USBケーブル(別売り)で、HybridLightからスマホへの充電も可能!
災害時や停電時にいつでもスマホなどに充電することが可能です。
・USBケーブルを使えば本体の充電も可能です。
・とにかく明るい!最大光度600ルーメンもの光量があり、最大80時間(ローモード)の点灯継続時間。
ソーラーの力を効率よくライトに変えています。
・ボタンを押して、Hi・Mid・Lowの3段階と点滅モードと明るさの調整ができます。