理研オプテック
保護めがねスタンダード 二眼式 RV-770
疲れにくいスリット入り鼻パット採用。
レンズ
防曇(F)【曇止め】
材質
フレーム:ポリカーボネート、エストラマー樹脂/レンズ:ポリカーボネート(くもり止め)
質量(g)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
149×42×171
色/フレーム
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52652864
RV-770
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください