(36件のレビュー)

アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」

114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合純正品番
メーカー
主な使用車種
ねじ径
外径(mm)
内径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52652977LO-1214K1個8-97148271-0イスズエルフ1-12UNF102-150
4,820
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
52652986LO-1215B1個8-98039914-0イスズ大型トラック-13017184
5,640
4,198
4,618(税込)
当日出荷
52652995LO-1216B1個1-13240208-0イスズ大型トラック-13017262
7,920
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
52653029LO-1222K1個8-94391049-2イスズフォワード1 1/2 12UNF120-209
7,350
5,198
5,718(税込)
当日出荷
52653038LO-1223K1個8-97371334-0イスズエルフ1 1/2 12UNF120-120
4,820
3,198
3,518(税込)
当日出荷
52653047LO-12241個8-98018858-0イスズエルフ-6517151
2,280
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52653056LO-12251個8-98274486-0イスズフォワード-10449/15104
1,270
879
967(税込)
翌々日出荷
52653065LO-1226B1個1-13240132-0イスズジャーニー-10715162
2,380
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
52653074LO-1227K1個8-98298404-0イスズフォワード1 1/2 12UNF120-120
4,820
3,198
3,518(税込)
当日出荷
52653083LO-1228K1個8-98298407-0イスズ-1 1/2 12UNF120-210
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
52653099LO-1229K1個8-98364637-1イスズフォワード1 1/2 12UNF120-150
4,820
3,198
3,518(税込)
当日出荷
52653108LO-12301個8-98307699-0イスズフォワード-11034/34203
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
52653117LO-123B1個1-13240056-0イスズ大型トラックM16 P1.5165-293
9,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
52653126LO-125K1個ME014833イスズビッグホーンM20 P1.5102-125
2,260
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
52653135LO-126K1個8-94463713-0イスズエルフM22 P1.580-100
1,810
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
52653144LO-127K1個8-94340259-0イスズエルフM20 P1.5102-82
2,490
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
52653153LO-131K1個8-94430983-0イスズアスカM20 P1.590-100
2,030
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
52653178LO-1331個1-87810777-0イスズ大型トラック-10449/15180
2,180
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52653187LO-2111個15274-99985UD大型トラック-12863/15160
3,020
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
52653214LO-2205K1個ME130968UDコンドルM36 P1.5125-220
5,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
52653223LO-2206K1個AY100-NS004イスズコモM20 P1.565-68
1,250
849
934(税込)
当日出荷
52653239LO-2207B1個15274-99986UD大型トラック-13015234
6,020
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
52653248LO-2208K1個AY100-NS006イスズファーゴM20 P1.565-85
1,250
849
934(税込)
翌々日出荷
52653257LO-2209K1個AY100-NS012イスズファーゴ1-12UNF93-130
3,350
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
52653266LO-22101個AY110-NS001日産ADバン-802475
1,240
849
934(税込)
翌々日出荷
52653275LO-22121個AY110-NS002イスズコモ-8022100
1,750
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
52653284LO-22131個15274-NY029UD大型トラック-128/12863/17 16110/157
9,330
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
52653293LO-22141個15274-NY00Jイスズ大型トラック-12557.5/16154
4,020
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
52653309LO-2215B1個15274-NY00Kイスズ大型トラック-12516234
6,020
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
52653318LO-2216K1個52218-61283UDコンドル1 1/2 12UNF120-149
6,430
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
52653327LO-2217K1個AY100-NS034イスズコモ3/4 16UNF93-98
1,430
949
1,044(税込)
翌々日出荷
52653345LO-230K1個AY100-NS007イスズジェミネット3/4 16UNF80-100
1,150
789
868(税込)
翌々日出荷
52653363LO-233K1個AY100-NS010イスズファーゴ3/4 16UNF93-130
1,350
919
1,011(税込)
当日出荷
52653397LO-240K1個AY100-NS005イスズ大型トラック3/4 16UNF65-85
1,150
789
868(税込)
翌々日出荷
52653406LO-3151個ME121789---128/13058/16141/161
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
52653415LO-318K1個ME014838三菱キャンターM18 P1.590-100
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
52653424LO-3203K1個MD352627三菱シャリオM20 P1.568-100
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
52653433LO-32091個ME180514三菱大型トラック-128/13058/16141/161
6,600
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
52653449LO-3210K1個1230A040日産NT100クリッパーM20 P1.568-50
1,300
889
978(税込)
翌々日出荷
52653458LO-32111個ME356701UDバス-125/12557.5/16149/170
7,350
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
52653467LO-3212K1個ME228898三菱デリカM26 P 1.5108-180
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
52653476LO-32131個QC000001日産NT450アトラス-7021107
6,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
52653485LO-32151個MX912181UDバス-11654/45250
6,850
4,698
5,168(税込)
当日出荷
52653494LO-332K1個ME013343三菱チャレンジャーM26 P1.5101-150
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
52653503LO-415K1個15600-87320トヨタクラウン3/4 16UNF96-141
1,400
949
1,044(税込)
翌々日出荷
52653519LO-416K1個15601-33021トヨタクラウン3/4 16UNF80-127
1,050
729
802(税込)
翌々日出荷
52653528LO-4202K1個90915-30003トヨタイプサムM24 P1.5100-106
3,150
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
52653537LO-42031個04152-31080トヨタクラウン-712882
1,180
819
901(税込)
翌々日出荷
52653546LO-42041個04152-38010トヨタFJクルーザー-712882
1,280
879
967(税込)
当日出荷
52653555LO-42051個04152-B1010トヨタbB-582852
940
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: オイル交換

スペーシアのオイル交換のついでにフィルターも交換しました。最近の車はオイルフィルターが小さくなっていました。

1が参考にしています
2025-04-14
用途: HA36Sアルトオイル交換
鉱業

R06Aのオイル交換用に購入しました。純正と同程度な小さいサイズですので大きさが気になる人にはいいかもしれません。私としては、K6Aと同じ様なので今後は少し長いK6A用を使おうと思っています。

2025-07-01
用途: キャリ―トラックに使用
製造業

問題無く使えます。
ドレインボルトのカッパーワッシャー等を付属していただけると嬉しいですね。

対象商品 : 52654045
2025-05-02
用途: 定期のメンテナンス。
その他業種

前回も同じものを装着しており 安心できます。次の日に到着して助かっています。

対象商品 : 52653625
2025-03-06
用途: オイル交換
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えます
ステッカー付きなのは有難いです。。

2025-01-21
用途: 自動車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用の軽にずっと使用しています、今回で何回目か覚えていませんが問題ありません。

対象商品 : 52653984
2025-02-16
用途: ZN6 のオイル交換時に
運輸・通信業

和光フィルターさんなら品質は問題無いと思います、そして価格がとてもお手頃なので助かります。
消耗品なのでリーズナブルで助かります。

対象商品 : 52654045
2024-02-07
用途: オイルフィルター交換
グレース

純正品より価格が安く何の支障もなく問題なく使用できます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする