曜日別特売

定尺 SGP白パイプ(ねじ付)

定尺 SGP白パイプ(ねじ付) - 日本製鉄
(1件のレビュー)
JIS規格JIS G 3452材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
長さ(m)
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5266435315A×4m151/2421.72.8
10,450
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5266436920A×4m203/4427.22.8
12,740
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5266437825A×4m2514343.2
17,890
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5266438732A×4m321・1/4442.73.5
23,770
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5266439640A×4m401・1/2448.63.5
27,190
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5266440550A×4m502460.53.8
37,270
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5266441465A×4m652・1/2476.34.2
53,240
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5266442380A×4m803489.14.2
63,840
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
52664439100A×4m10044114.34.5
91,820
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52664378
2024-07-17
用途: 井戸ポンプの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

早期対応いただき、ありがとうございました。作業がすむうずに進みました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする