日本製鉄
SGP黒パイプ(ねじ無)
(2件のレビュー)
材質
配管用炭素鋼鋼管(SGP)
形状
パイプ
長さ(m)
2.75
厚さ許容差(mm)
+規定しない-15%
JIS規格
JIS G 3452
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52664448
15A×2.75m
15
1/2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
52664457
20A×2.75m
20
3/4
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
52664466
25A×2.75m
25
1
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
52664475
32A×2.75m
32
1-1/4"
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
52664484
40A×2.75m
40
1-1/2"
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
52664493
50A×2.75m
50
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
52664509
65A×2.75m
65
2-1/2"
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
52664518
80A×2.75m
80
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
52664527
100A×2.75m
100
4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類