LEDライトユニット形ベースライト 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ

LEDライトユニット形ベースライト 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 三菱電機

既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。

消費電力(W)32.5 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160.0 (200V時) 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 調光の可否 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52664658 MY-V450333/NAHTN
30,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52664658 MY-V450333/NAHTN 18811217 MY-V450433/NAHTN MY-V450433/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18811217 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 三菱電機 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする