曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 埋込形 300幅 リニューアルタイプ

LEDライトユニット形ベースライト 埋込形 300幅 リニューアルタイプ - 三菱電機

器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。

長さ(mm)1284幅(mm)340消費電力(W)32.5 (200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.6 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5090明るさ(Lm)5090明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)85調光の可否内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52664676MY-B45033/25/NAHTN
38,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする